SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-2000AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
2000
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634373
CDM2B40-2000AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
41,310
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34634382
CDM2B40-2000AZ-B59W
CADデータダウンロード
B59W
¥
49,890
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください