SMC
CD Series(CDM2B40-300+300Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
300
ストロークB(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34638467
CDM2B40-300+300Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
30,360
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34638476
CDM2B40-300+300Z-A93L-XC10
CADデータダウンロード
¥
34,650
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください