CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-425Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-425Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)425形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34642685CDM2B40-425Z-M9BWM9BW(-) オプションなし
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34642694CDM2B40-425Z-W-A93LA93(W) 2山ナックルジョイント
22,410
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34642676CDM2B40-425Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
15,400
取扱い終了
返品不可
34642703CDM2B40-425Z-B54B54(-) オプションなし
23,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする