SMC
CD Series(CDM2B40-50+50Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
50
ストロークB(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34643814
CDM2B40-50+50Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34643823
CDM2B40-50+50Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
22,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34643832
CDM2B40-50+50Z-A93-XC10
CADデータダウンロード
¥
26,290
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください