SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-50FZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34644794
CDM2B40-50FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34644803
CDM2B40-50FZ-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34644812
CDM2B40-50FZ-A90V
CADデータダウンロード
A90V
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください