SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-50TZ)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
50
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34644907
CDM2B40-50TZ-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,560
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34644916
CDM2B40-50TZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34644925
CDM2B40-50TZ-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
17,050
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください