CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-65Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-65Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34648066CDM2B40-65Z-(-) ラバークッション
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
34648075CDM2B40-65Z-XB9-(-) ラバークッション
11,110
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
34648084CDM2B40-65Z-XC8A(A)0~25(-) ラバークッション(標準)
13,810
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34648093CDM2B40-65Z-A93-(-) ラバークッション
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34648102CDM2B40-65Z-A34A-(-) ラバークッション
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする