SMC
CD Series(CDM2B40-70+60Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
70
ストロークB(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34648382
CDM2B40-70+60Z-XC11
CADデータダウンロード
¥
23,160
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34648398
CDM2B40-70+60Z-XC10
CADデータダウンロード
¥
23,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください