SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B40-75SZ)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
75
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34649755
CDM2B40-75SZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34649764
CDM2B40-75SZ-XC20
CADデータダウンロード
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください