SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-830AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
830
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34651478
CDM2B40-830AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
23,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34651496
CDM2B40-830AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
27,560
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34651514
CDM2B40-830AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
28,220
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34651523
CDM2B40-830AZ-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B
¥
31,190
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください