SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-10Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34655224
CDM2BZ20-10Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34655233
CDM2BZ20-10Z-XC22
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34655242
CDM2BZ20-10Z-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34655258
CDM2BZ20-10Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34655267
CDM2BZ20-10Z-M9NVS
CADデータダウンロード
M9NV
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34655276
CDM2BZ20-10Z-M9BZS
CADデータダウンロード
M9B
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34655285
CDM2BZ20-10Z-B54LS
CADデータダウンロード
B54
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください