SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-165Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
165
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34657333
CDM2BZ20-165Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34657342
CDM2BZ20-165Z-XC4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34657358
CDM2BZ20-165Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34657367
CDM2BZ20-165Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください