SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-445AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
445
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34662653
CDM2BZ20-445AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34662662
CDM2BZ20-445AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
18,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34662678
CDM2BZ20-445AZ-H7CL
CADデータダウンロード
H7C
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください