CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-500Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ20-500Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)500形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663134CDM2BZ20-500Z-M9NM9N
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34663143CDM2BZ20-500Z-M9NLM9N
17,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34663152CDM2BZ20-500Z-M9BWLM9BW
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34663125CDM2BZ20-500Z(-) オートスイッチなし
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34663125CDM2BZ20-500Z13197321CDM2BZ20-500Z1CDM2BZ20-500Z CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC 13197321CM2-Z1 Series エアシリンダSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする