SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-280Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34671315
CDM2BZ25-280Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34671324
CDM2BZ25-280Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34671333
CDM2BZ25-280Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください