SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ25-400Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34672505
CDM2BZ25-400Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34672514
CDM2BZ25-400Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,780
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34672523
CDM2BZ25-400Z-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34672532
CDM2BZ25-400Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
17,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください