SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-32AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
32
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34680327
CDM2BZ32-32AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34680336
CDM2BZ32-32AZ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
14,740
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34680345
CDM2BZ32-32AZ-M9NM
CADデータダウンロード
M9N
¥
15,070
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34680354
CDM2BZ32-32AZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください