曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-95Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-95Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)95形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34684107CDM2BZ32-95Z(-) オートスイッチなし
6,880
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
34684116CDM2BZ32-95Z-M9BWLM9BW
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34684125CDM2BZ32-95Z-M9NWLM9NW
14,250
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34684134CDM2BZ32-95Z-M9NZM9N
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34684143CDM2BZ32-95Z-M9BWZM9BW
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする