SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-135AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
135
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34692534
CDM2C20-135AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34692543
CDM2C20-135AZ-NV
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(V) 1山ナックルジョイント
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34692552
CDM2C20-135AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
(-) オプションなし
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください