CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-350Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-350Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34697748CDM2C20-350Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34697757CDM2C20-350Z-V(-) オートスイッチなし(V) 1山ナックルジョイント
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
34697766CDM2C20-350Z-A93LA93(-) オプションなし
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34697775CDM2C20-350Z-N-B54B54(-) オプションなし
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする