SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-400AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34698082
CDM2C20-400AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34698098
CDM2C20-400AZ-N-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
19,470
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34698107
CDM2C20-400AZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥
19,690
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください