SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-400Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34698152
CDM2C20-400Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
9,960
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34698168
CDM2C20-400Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34698177
CDM2C20-400Z-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください