SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-500Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
500
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34698773
CDM2C20-500Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34698782
CDM2C20-500Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34698798
CDM2C20-500Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
17,770
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34698807
CDM2C20-500Z-N-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください