曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-110AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C25-110AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)110形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34704888CDM2C25-110AZ-B54S0.5B54
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34704897CDM2C25-110AZ-A93L3A93
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34704906CDM2C25-110AZ-B540.5B54
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34704915CDM2C25-110AZ-B54L3B54
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする