曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-150JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-150JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34719195CDM2C32-150JZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
13,090
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34719204CDM2C32-150JZ-XC6(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
13,260
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34719213CDM2C32-150JZ-NW(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34719222CDM2C32-150JZ-A93A93(-) オプションなし
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34719238CDM2C32-150JZ-M9BM9B(-) オプションなし
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34719247CDM2C32-150JZ-V-B54LB54(V) 1山ナックルジョイント
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする