SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2C32-200SZ)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34720656
CDM2C32-200SZ-NW-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
21,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34720665
CDM2C32-200SZ-M9BAV
CADデータダウンロード
M9BAV
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください