曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-450Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-450Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)450形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34725793CDM2C32-450Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34725802CDM2C32-450Z-V(-) オートスイッチなし(V) 1山ナックルジョイント
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34725818CDM2C32-450Z-A93A93(-) オプションなし
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34725827CDM2C32-450Z-M9BM9B(-) オプションなし
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34725836CDM2C32-450Z-M9BLM9B(-) オプションなし
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34725845CDM2C32-450Z-B54B54(-) オプションなし
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34725854CDM2C32-450Z-NV-M9BWM9BW(V) 1山ナックルジョイント
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34725863CDM2C32-450Z-NV-M9BAZM9BA(V) 1山ナックルジョイント
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする