SMC
CD Series(CDM2C32M)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
揺動受け金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34731935
CDM2C32M-10Z
CADデータダウンロード
10
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34731944
CDM2C32M-50Z
CADデータダウンロード
50
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34731953
CDM2C32M-60Z
CADデータダウンロード
60
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34731962
CDM2C32M-60Z-M9PL
CADデータダウンロード
60
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください