SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-1000Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34732477
CDM2C40-1000Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
26,570
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34732486
CDM2C40-1000Z-V-M9BWS
CADデータダウンロード
M9BW
(V) 1山ナックルジョイント
¥
29,260
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34732495
CDM2C40-1000Z-B54
CADデータダウンロード
B54
(-) オプションなし
¥
32,560
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください