CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-70Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-70Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)70形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34742882CDM2C40-70Z(-) オートスイッチなし
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742898CDM2C40-70Z-A93A93
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34742907CDM2C40-70Z-M9BWM9BW
17,220
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34742916CDM2C40-70Z-M9BWLM9BW
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34742925CDM2C40-70Z-A34AA34A
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする