曜日別特売

CD Series(CDM2C40M)

CD Series(CDM2C40M) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし揺動受け金具(-) オプションなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34744614CDM2C40M-75Z75
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
34744623CDM2C40M-100Z100
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34744632CDM2C40M-50Z-M9BW50
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34744648CDM2C40M-75Z-M9BW75
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする