CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-275Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-275Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)275形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34750275CDM2D20-275Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
8,580
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34750284CDM2D20-275Z-A93LA93(-) オプションなし
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34750293CDM2D20-275Z-W-M9BWM9BW(W) 2山ナックルジョイント
16,120
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34750302CDM2D20-275Z-M9BZM9B(-) オプションなし
16,170
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする