CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-30AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-30AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34761904CDM2D25-30AZ(-) オートスイッチなし
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34761913CDM2D25-30AZ-A93A93
12,270
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34761922CDM2D25-30AZ-A93LA93
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34761938CDM2D25-30AZ-C73CLC73C
15,130
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34761947CDM2D25-30AZ-M9BWLM9BW
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする