CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-35Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-35Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34762358CDM2D25-35Z(-) オートスイッチなし
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34762367CDM2D25-35Z-C73CC73C
12,760
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34762376CDM2D25-35Z-M9NLM9N
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34762385CDM2D25-35Z-M9BWLM9BW
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34762394CDM2D25-35Z-B54LB54
15,070
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34762403CDM2D25-35Z-B59WB59W
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする