SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-220Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
220
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34772124
CDM2D32-220Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34772133
CDM2D32-220Z-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(W) 2山ナックルジョイント
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34772142
CDM2D32-220Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
(-) オプションなし
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください