SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-257AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
257
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34772867
CDM2D32-257AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34772876
CDM2D32-257AZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください