CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-275Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-275Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)275形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34789238CDM2D40-275Z-A93SA93(-) オプションなし
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34789247CDM2D40-275Z-W(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
15,980
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34789256CDM2D40-275Z-B54SB54(-) オプションなし
17,330
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34789265CDM2D40-275Z-W-M9BWSM9BW(W) 2山ナックルジョイント
19,170
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34789222CDM2D40-275Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
13,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする