SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-30AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34789728
CDM2D40-30AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34789737
CDM2D40-30AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34789746
CDM2D40-30AZ-C73C
CADデータダウンロード
C73C
¥
17,930
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34789755
CDM2D40-30AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
19,140
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください