曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-35AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-35AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34790193CDM2D40-35AZ(-) オートスイッチなし
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34790202CDM2D40-35AZ-M9BLSM9B
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
34790218CDM2D40-35AZ-A93A93
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34790227CDM2D40-35AZ-M9BLM9B
18,590
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34790236CDM2D40-35AZ-M9BZM9B
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34790245CDM2D40-35AZ-B54ZB54
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34790254CDM2D40-35AZ-A33AA33A
22,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34790263CDM2D40-35AZ-A34AA34A
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする