曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-40AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-40AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)40形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34790717CDM2D40-40AZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34790726CDM2D40-40AZ-A93LSA93(-) オプションなし
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34790735CDM2D40-40AZ-A93LA93(-) オプションなし
16,390
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34790744CDM2D40-40AZ-W-A90LA90(W) 2山ナックルジョイント
17,460
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34790753CDM2D40-40AZ-M9BM9B(-) オプションなし
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34790762CDM2D40-40AZ-M9BLM9B(-) オプションなし
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34790778CDM2D40-40AZ-M9BZM9B(-) オプションなし
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34790787CDM2D40-40AZ-B54LB54(-) オプションなし
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする