SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-700AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
700
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34793282
CDM2D40-700AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
21,780
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34793298
CDM2D40-700AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
25,740
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34793307
CDM2D40-700AZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
28,820
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください