SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-900AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34795048
CDM2D40-900AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
24,860
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34795057
CDM2D40-900AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
28,820
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34795066
CDM2D40-900AZ-W-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
(W) 2山ナックルジョイント
¥
35,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください