CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-100JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-100JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリンねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34796028CDM2E20-100JZ(-) オートスイッチなし
11,280
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
34796037CDM2E20-100JZ-A93A93
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34796046CDM2E20-100JZ-M9NM9N
17,660
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34796055CDM2E20-100JZ-B54B54
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34796064CDM2E20-100JZ-B54-XC6B54
19,200
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
34796073CDM2E20-100JZ-B54-XC22B54
20,300
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
34796082CDM2E20-100JZ-M9BAZM9BA
20,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34796098CDM2E20-100JZ-M9BAZ-XC6M9BA
21,070
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする