曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-10Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-10Z) - SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-10Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
磁石内蔵有無
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34796992CDM2E20-10Z(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵(-) オートスイッチなし
5,830
5,298
5,828(税込)
17日以内出荷
返品不可
34797008CDM2E20-10Z-W(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵(-) オートスイッチなし
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
34797017CDM2E20-10Z-NW(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵(-) オートスイッチなし
7,250
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
34797026CDM2E20-10Z-A93S(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵A93
7,650
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
34797035CDM2E20-10Z-A93LS(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵A93
7,980
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
34797044CDM2E20-10Z-A93ZS(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵A93
8,310
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
34797053CDM2E20-10Z-M9BS(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵M9B
8,750
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
34797062CDM2E20-10Z-N-M9BWS(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵M9BW
9,620
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
34797078CDM2E20-10Z-NW-M9BS(-) ラバークッション(D) 磁石内蔵M9B
10,170
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
32027556CDM2E20-10Z-M9BLSラバークッションM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,080
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする