SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-120Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
120
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34797184
CDM2E20-120Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34797193
CDM2E20-120Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34797202
CDM2E20-120Z-M9BWL-XC6
CADデータダウンロード
M9BW
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください