SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-33Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
33
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34804918
CDM2E20-33Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34804927
CDM2E20-33Z-A93ZS
CADデータダウンロード
A93
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34804936
CDM2E20-33Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,270
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34804945
CDM2E20-33Z-H7CL
CADデータダウンロード
H7C
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください