SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-350AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34805015
CDM2E20-350AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805024
CDM2E20-350AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805033
CDM2E20-350AZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
17,820
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805042
CDM2E20-350AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください