CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-350Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-350Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)350形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34805058CDM2E20-350Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805067CDM2E20-350Z-N(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
10,000
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805076CDM2E20-350Z-A93A93(-) オプションなし
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805085CDM2E20-350Z-A93ZA93(-) オプションなし
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805094CDM2E20-350Z-M9BWM9BW(-) オプションなし
16,120
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805103CDM2E20-350Z-M9BWLM9BW(-) オプションなし
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805112CDM2E20-350Z-N-M9BWLM9BW(-) オプションなし
17,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805128CDM2E20-350Z-NW-M9BWM9BW(W) 2山ナックルジョイント
17,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805137CDM2E20-350Z-M9BALM9BA(-) オプションなし
18,430
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする