SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-35AZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34805155
CDM2E20-35AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805164
CDM2E20-35AZ-N
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,410
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805173
CDM2E20-35AZ-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805182
CDM2E20-35AZ-M9NS
CADデータダウンロード
M9N
¥
10,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805198
CDM2E20-35AZ-M9BWLS
CADデータダウンロード
M9BW
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34805207
CDM2E20-35AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください