CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-55Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-55Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)55形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34809172CDM2E20-55Z(-) オートスイッチなし
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
34809188CDM2E20-55Z-M9BWZSM9BW
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
34809197CDM2E20-55Z-A93LA93
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
34809206CDM2E20-55Z-M9BM9B
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34809215CDM2E20-55Z-M9NM9N
12,760
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする